Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMBERDUC PUR 532 SE AS Gebläseschlauch 40mm 10m STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TIMBERDUC PUR 532 SE AS Gebläseschlauch 40mm 10m STRECKE
TIMBERDUC PUR 532 SE AS Gebläseschlauch 40mm 10m STRECKE
TIMBERDUC PUR 532 SE AS Gebläseschlauch 40mm 10m STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049645321497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049645321497
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug-/Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 532 SE AS, für die Holzindustrie

Streckenartikel Eigenschaften: • Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG • Schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 • Leichte Ausführung • Hochflexibel und stauchbar 3:1 • Abriebfest (Abriebfestigkeit ca. 2,5–5-mal besser als die meisten Gummimaterialien und ca. 3–4-mal besser als die meisten Weich-PVC ´s) • Strömungstechnisch optimiert • Hohe Zug- und Reißfestigkeit, kleinste Biegeradien, abknicksicher • Mikrobenfest • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit • Gute UV- und Ozonbeständigkeit • Halogenfrei • Gas- und flüssigkeitsdicht • RoHS konform • Temperaturbereich –40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125°C Konstruktion, Werkstoff: • Patentierter PROTAPE® Folienschlauch • In der Wandung eingebetteter Federstahldraht • Extrudiertes Band; Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®) • Wandstärke ca. 0,6 mm Anwendungen: • Absauganlagen, Entstaubungsanlagen, Filteranlagen, Ölnebelabsaugung: fest installiert, mobil • Absaugung/Förderung in explosionsgefährdeten Bereichen • Holzstaubabsaugung (DIN4102-B1): Holzstaub, Holzspäne, Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerke • Holzstaubabsaugung (DIN4102-B1): Plattensägen, Sägen, Holzbearbeitungsmaschinen, Kantenberarbeitungsmaschinen, Parkettschleifmaschinen Hinweis: Weitere Artikel/Abmessungen auf Anfrage oder online in unserem Beschaffungsservice-Portal. Ab Werkslager, Paketversand: 9,50 €, Speditionsversand: 38,50 €/Palette

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,260 kg/m
Rollenlänge:
10 m
Außen- Ø:
47 mm
Biegeradius:
27,0 mm
Innen- Ø:
40 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
660
€ 6,99*
ab € 56,6485*
€ 70,6585*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,02*
€ 71,33*
3 Tage
unbekannt
€ 9,80*
ab € 71,39*
€ 88,65*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,81*
€ 91,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,75*
€ 117,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 14,762* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.