Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4049645321442 Herst.-Nr.: 4049645321442 EAN/GTIN: 4049645321442 |
| |
|
| | |
| 4049645321442 Absaug-/Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 532 AS, für die Holzindustrie - Mittelschwere Ausführung - Hochflexibel und stauchbar 3:1 - Abriebfest - Mikrobenfest - Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit - Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung - Explosionsgefährdeter Bereich - Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk - Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine - Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 - Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) - Erfüllt die Auflagen der deutschen Holz-BG - RoHS konform - Werkstoff: patentierter PROTAPE®-Folienschlauch - Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht - Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®) < 109 Ω - Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch 5m, 4049645321442, Norres, NORRES-Schlauch, Absaug-/Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 532 AS, für die Holzindustrie, 28591308, 1652344, 28591303, Schläuche für Feststoffmedien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Absaugschlauch TIMBERDUC PUR 532 AS 40mm 5m, Mittelschwere Ausführung, Hochflexibel und stauchbar 3:1, Abriebfest, Mikrobenfest, Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Explosionsgefährdeter Bereich, Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine, Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1, Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 56,47* | € 71,08* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,78* | € 71,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,80* | ab € 71,40* | € 88,95* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,15* | € 117,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,68* | € 128,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 11,294* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|