Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 40mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645321442
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0040-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645321442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
47 mm
Gewicht:
0,260 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
27 mm
Ø-Innen:
40 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
1,020 bar
Unterdruck:
0,335 bar
Länge_m:
5 m
Marke:
TIMBERDUC®
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 11,336* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.