Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METAL HOSE 375 Metallschlauch 40mm 2,5m STRECKE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
METAL HOSE 375 Metallschlauch 40mm 2,5m STRECKE
METAL HOSE 375 Metallschlauch 40mm 2,5m STRECKE
METAL HOSE 375 Metallschlauch 40mm 2,5m STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049645213051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049645213051
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Absaugschlauch METAL HOSE 375

Streckenartikel Eigenschaften: • Gemäß TRBS 2153 elektrisch leitfähige Wandung: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ohm, empfohlen zur Förderung brennbarer Schüttgüter • RoHS konform • Erfüllt die Anforderungen der europäischen ATEX-Richtlinie • Abriebfest, sehr robust • Flexibel • Temperaturbereich 120 °C Konstruktion, Werkstoff: • Profiliertes Metallband, Stahl verzinkt • Eingehaktes Profil • Dichtung: Spezialfaden Anwendungen: • Absauganlagen, Entstaubungsanlagen, Filteranlagen, Ölnebelabsaugung: fest installiert, mobil • Absaugung/Förderung in explosionsgefährdeten Bereichen • Holzstaubabsaugung (DIN4102-B1): Holzstaub, Holzspäne, Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerke • Papierfabriken, Papierindustrie, Verpackungsmaschinen: Randstreifenabsaugung • Hochtemperaturabsaugung: Öfen, Gießereien, Hochöfen, Schmelzen, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerke, Aluminiumhütten Hinweis: Weitere Artikel/Abmessungen auf Anfrage oder online in unserem Beschaffungsservice-Portal. Ab Werkslager, Paketversand: 9,50 €, Speditionsversand: 38,50 €/Palette

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,700 kg/m
Rollenlänge:
2,5 m
Außen- Ø:
45 mm
Biegeradius:
135,0 mm
Innen- Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, norres metallschlauch, druckschlauch, saugschlauch 2,5m, METAL, und, Saug-, Druckschläuche, HOSE, 375, Absaugschlauch, Schläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 33,32*
€ 42,35*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 33,22*
€ 42,39*
2 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 49,81*
23 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 40,53*
€ 52,45*
15 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 43,97*
€ 55,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,35*
€ 50,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,03*
€ 47,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 16,66* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.