Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallprofilbandschlauch METAL HOSE 375 40mm 2,5m STRECKE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Metallprofilbandschlauch METAL HOSE 375 40mm 2,5m STRECKE
Metallprofilbandschlauch METAL HOSE 375 40mm 2,5m STRECKE
Metallprofilbandschlauch METAL HOSE 375 40mm 2,5m STRECKE
Metallprofilbandschlauch METAL HOSE 375 40mm 2,5m STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4049645213051
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0040-0000-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645213051
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Absaugschlauch METAL HOSE 375 Eigenschaften: • Abriebfest Einsatzbereiche: • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung • Explosionsgefährdeter Bereich • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte Zulassung/Norm: • Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren) • RoHS-konform Technische Daten: • Werkstoff: Metallschlauch • Verstärkung: profiliertes Metallband, Stahl verzinkt • Wandung: eingehaktes Profil, elektrisch leitfähig < 10³ Ω • Dichtung: Spezialfaden • Temperaturbeständigkeit: bis +120 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,70 kg/m
Innen-Ø:
40 mm
Außen-Ø:
45 mm
Schlauchlänge:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, norres metallschlauch, druckschlauch, saugschlauch 2,5m, Absaugschlauch, NORRES-Absaugschlauch, Gebläseschlauch, NORRES-Gebläseschlauch, NORRES-Schlauch, NORRES-Warmluftschlauch, 375-0040-0000-0000000250, NORRES-Saugschlauch, Warmluftschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 33,07*
€ 42,36*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 33,25*
€ 42,40*
2 Tage
320
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 39,2482*
€ 49,7482*
Lager 214
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 40,28*
€ 52,42*
13 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 44,03*
€ 55,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,42*
€ 62,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,48*
€ 61,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,59*
€ 54,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,28*
€ 47,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 20,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.