Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PUR 301 AS Gebläseschlauch 80mm 5m STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROTAPE PUR 301 AS Gebläseschlauch 80mm 5m STRECKE
PROTAPE PUR 301 AS Gebläseschlauch 80mm 5m STRECKE
PROTAPE PUR 301 AS Gebläseschlauch 80mm 5m STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049645050595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049645050595
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Absaug-/Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS, antistatisch

Streckenartikel Eigenschaften: • Gemäß TRBS 2153 permanent ableitfähige Wandung durch nicht migrierendes Permanentantistatikum: Durchgang-/-Oberflächenwiderstand <109 Ohm, empfohlen zur Förderung brennbarer Schüttgüter • Superleichte Ausführung • Hochflexibel und stauchbar 3:1,h ohe Zug- und Reißfestigkeit, kleinste Biegeradien, abknicksicher • Abriebfest (Abriebfestigkeit ca. 2,5–5-mal besser als die meisten Gummimaterialien und ca. 3–4-mal besser als die meisten Weich-PVC´s) • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit • Weichmacher- und halogenfrei • Gas- und flüssigkeitsdicht • RoHS konform • Temperaturbereich –40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Konstruktion, Werkstoff: • Patentierter PROTAPE® Folienschlauch • In der Wandung eingebetteter Federstahldraht • Extrudiertes Band; Wandung: permanentantistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) • Wandstärke ca. 0,4 mm Anwendungen: • Absauganlagen/-arme, Entstaubungsanlagen, Filteranlagen, Ölnebelabsaugung: fest installiert oder mobil • Chemieindustrie: Absaugung von Chemie- und Farbdämpfen, Gaspendelschläuche an Verladearmen • Absaugung/Förderung in explosionsgefährdeten Bereichen • Tierställe: Belüftung • Holzstaubabsaugung (DIN4102-B1): Holzstaub, Holzspäne, Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerke, Plattensägen, Sägen, Holzbearbeitungsmaschinen, Kantenberarbeitungsmaschinen, Parkettschleifmaschinen • Holzstaubabsaugung (DIN4102-B1): CNC-Maschinen/-Bearbeitungszentren (besonders für schnell bewegte) • Busse, Nutzfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Schiffe, Yachten: Belüftung, Heizung • Reinraumindustrie: Belüftung, Halbleiterfertigungsmaschinen, Computer Chip Produktion/Waferindustrie • Faltenbalg, Kompensator Hinweis: Weitere Artikel/Abmessungen auf Anfrage oder online in unserem Beschaffungsservice-Portal. Ab Werkslager, Paketversand: 9,50 €, Speditionsversand: 38,50 €/Palette

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,440 kg/m
Rollenlänge:
5 m
Außen- Ø:
88 mm
Biegeradius:
48,0 mm
Innen- Ø:
80 mm
Nenndruck:
0,310 bar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 11,244*
€ 14,314*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 56,01*
€ 70,44*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 56,0831*
€ 70,4731*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 71,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 58,22*
€ 74,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.