Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4049645050595 Herst.-Nr.: 4049645050595 EAN/GTIN: 4049645050595 |
| |
|
| | |
| 4049645050595 Absaug-/Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS, antistatisch - Superleichte Ausführung - Hochflexibel und stauchbar 3:1 - Abriebfest - Mikrobenfest - Sehr gute Kälteflexibilität - Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit - Flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern - Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung - Absaugarm - Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung - Explosionsgefährdeter Bereich - Tierstall: Belüftung - Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung - Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine - Faltenbalg, Kompensator - Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG) zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten und zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) - Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 + UL94-HB - Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG - Gemäß DIN 26057 Typ 1 - RoHS-konform - Werkstoff: patentierter PROTAPE®-Folienschlauch - Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht - Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) < 109 Ω - Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch 5m, 4049645050595, Norres, NORRES-Förderschlauch, Absaug-/Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS, antistatisch, 28591308, 1652344, 28591303, Schläuche für Feststoffmedien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Abs./Gebläseschl PROTAPE PUR 301 AS 80mm 5m, Superleichte Ausführung, Hochflexibel und stauchbar 3:1, Abriebfest, Mikrobenfest, Sehr gute Kälteflexibilität, Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, Flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Explosionsgefährdeter Bereich, Tierstall: Belüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 11,244* | € 14,314* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 56,01* | € 70,44* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 56,0831* | € 70,4731* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 57,13* | € 71,83* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 58,22* | € 74,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|