Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel TRIKA 6/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOX Allzweckdübel TRIKA 6/36
TOX Allzweckdübel TRIKA 6/36
TOX Allzweckdübel TRIKA 6/36
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563003857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4049563003857
EAN/GTIN:
     4049563003857
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
TOX Allzweckdübel TRIKA mit Dübelkappe 3-fach geteilter Dübelkörper mit Dübelkappe, Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper.
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Typ:
TRIKA 6/36
Holzschrauben-Ø:
4,0–5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, TOX, TRIKA
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0468*
€ 0,0646*
Lager 7
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0472*
€ 0,0648*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0491*
€ 0,0676*
1 Tag
5600
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0697*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0533*
€ 0,0731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.