| |
|
| Artikel-Nr.: 4-883836000060037 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4049563003857 |
| |
|
| | |
| Artikel 88383 Kunststoff TRIKA TOX-Allzweck-Dübel TRIKA mit abtrennbarer Kappe - Abmessung: 6 x 37 / 5,0 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88383 | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | TRIKA | Abmessung: | 6x37/5,0 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.071 KGM | Materialnummer: | 88383.600.0060.037 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, Allzweckdübel (TOX), Dübel u. Anker für allg. Befestigungen (TOX), TOX-Dübel, R 88383 Kunststoff, ART88383, 6x37/5,0, AM88383637, 88383.600.0060.037 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0468* | € 0,0646* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,0472* | € 0,0648* | | | | Lager 4 | | | | 100 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0491* | € 0,0676* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,0507* | € 0,0697* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,0533* | € 0,0731* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|