Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Körner 125x14mm Rennsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatik-Körner 125x14mm Rennsteig
Automatik-Körner 125x14mm Rennsteig
Automatik-Körner 125x14mm Rennsteig
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049002002380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049002002380
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
rennsteig körner
Automatischer Körner Aus Automatenstahl, selbstschlagend, Präzisionsausführung, mit auswechselbarer Spitze, Schlagkraft einstellbar, vernickelt.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: körner, körner 125mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
193
1
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 15,57*
3 Tage
181
1
€ 5,59*
ab € 11,02*
€ 15,60*
1 Tag
268
1
€ 5,50*
ab € 11,08*
€ 15,65*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 11,04*
€ 15,65*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,00*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.