Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtband 12 mm x 0,1mm x 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PTFE-Dichtband 12 mm x 0,1mm x 12m
PTFE-Dichtband 12 mm x 0,1mm x 12m
PTFE-Dichtband 12 mm x 0,1mm x 12m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322066952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4047322066952
EAN/GTIN:
     4047322066952
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
PTFE-Dichtband

• Chemisch beständig auch gegen aggressive Medien • Versprödet, quillt und klebt nicht • DIN-DVGW-geprüft und -zugelassen • Material: Reines, gesintertes PTFE-Band • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +200 °C

Weitere Informationen:
Länge:
12 m
Breite:
12 mm
Stärke:
0,1 mm
udf_EDE_Katalog:
29317082
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, PTFE-Dichtung, dichtband ptfe, dichtband, PTFE-Dichtband, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
20
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,97*
2 Tage
1782
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,15*
12
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,18*
4 Tage
229
10
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,21*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.