Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Stück G 1/2 i./i./ MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel-Stück G 1/2 i./i./ MS
Winkel-Stück G 1/2 i./i./ MS
Winkel-Stück G 1/2 i./i./ MS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322065672
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     25314
EAN/GTIN:
     4047322065672
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
mit Innengewinde
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2 Zoll
SW:
21 mm
L1:
33,5 mm
max. Betriebsdruck:
50 bar | 60 bar
Anschluss:
G 1/2 IG Zoll
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,21*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,22*
6 Tage
2340
1
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,29*
Lager 7
17
1
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 3,44*
6 Tage
2281
30
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.14
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.