Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Stück R 1/2 a./a./ MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel-Stück R 1/2 a./a./ MS
Winkel-Stück R 1/2 a./a./ MS
Winkel-Stück R 1/2 a./a./ MS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322065580
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     25303
EAN/GTIN:
     4047322065580
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1/2 Zoll
SW:
21 mm
L1:
31,0 mm
max. Betriebsdruck:
50 bar | 60 bar
Anschluss:
R 1/2 AG Zoll
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
103
50
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,20*
6 Tage
154
1
€ 4,30*
ab € 2,21*
€ 3,27*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 2,26*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.03
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.