Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ger. Einschraubverschr. B-Ser.M 5 a.Kunstst. D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ger. Einschraubverschr. B-Ser.M 5 a.Kunstst. D4
ger. Einschraubverschr. B-Ser.M 5 a.Kunstst. D4
ger. Einschraubverschr. B-Ser.M 5 a.Kunstst. D4
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322022460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322022460
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerader Einschraubsteckverbinder, Außengewinde zylindrisch

• Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Mit O-Ring Einsatzbereich: Luft, Vakuum Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Andruckring: Kunststoff Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Dichtfläche: O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Empfohlener Schlauch: PU oder PA Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M5
SW:
10 mm
L1:
20,8 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Innensechskant:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, gerade steckverbinder riegler, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder gerade, Gerader, Verbinder, Druckluft, Serie«, »Blaue, Einschraubsteckverbinder, zylindrisch, Außengewinde
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,99*
2 Tage
3200
1
€ 6,80*
ab € 0,63*
€ 0,99*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,18*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.