Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ger. Steckverschraubung B-Ser.M 5 a.Kunstst. D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ger. Steckverschraubung B-Ser.M 5 a.Kunstst. D4
ger. Steckverschraubung B-Ser.M 5 a.Kunstst. D4
Artikel-Nr.:
     4012-721542
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322022460
EAN/GTIN:
     4047322022460
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Steckverschraubung, Außengewinde zylindrisch

• Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
• Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
• Mit O-Ring
• Einsatzbereich: Luft, Vakuum
• Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
• Andruckring: Kunststoff
• Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
• Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
• Dichtfläche: O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
• Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
• Empfohlener Schlauch: PU oder PA

Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.

Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, gerade steckverbinder riegler, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder gerade, 4047322022460, Einschraubsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,99*
2 Tage
3200
1
€ 6,80*
ab € 0,63*
€ 0,99*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.