Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

122.005-4, Riegler Gerader Aufschraubsteckverbinder Blaue Serie M5 innen nach DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474245
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109112
EAN/GTIN:
     4047322022460
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

122.005-4, 109112, Gerader Aufschraubsteckverbinder Blaue Serie M5 innen nach DIN 13-1, Messing vernickelt mit O-Ring Schlauch-Außen-ø 4 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis +60 °C SW 10 Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar,Kunststoff/Messing vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
M5
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
L1:
20,8 mm
SW:
10 mm
Innen-Sechskant:
2 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
122.005-4
BAA059001:
109112
BAA271001:
4047322022460
BAA316001:
<p>Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, M5 a., Schlauch-
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, gerade steckverbinder riegler, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder gerade, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, GERADER, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen, 1740003150, 4047322022460, 1449691, 1510973
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,95*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,97*
4 Tage
3445
1
€ 6,80*
ab € 0,63*
€ 0,97*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,18*
7 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.