Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räumnadel HSS 4kt. SW 8 IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räumnadel HSS 4kt. SW 8 IBT
Räumnadel HSS 4kt. SW 8 IBT
Räumnadel HSS 4kt. SW 8 IBT
Räumnadel HSS 4kt. SW 8 IBT
Räumnadel HSS 4kt. SW 8 IBT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046368330089
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     33 008
EAN/GTIN:
     4046368330089
Suchbegriffe:
Vierkant-Räumnadel
Vierkanträumnadel
vierkanträumnadel sw8
vierkant räumnadel
Vierkant-Räumnadel

Ausführung: HSS, mit Führungszapfen. Dieser wird in die Anfangsbohrung des Werkstückes gesetzt und gewährleistet die lotgerechte Fluchtung des Vierkant-Innenprofils. Damit bei geringer Gesamtlänge nur ein Durchgang notwendig ist, wird die Ausgangsbohrung (Toleranz H8) etwas größer gewählt. Die Schneidflächen sind allseitig feinst geschliffen und sichern eine saubere Oberfläche. Anwendung: Für die winkelgenaue Herstellung von Innen-Vierkantprofilen. Keine Spezialmaschinen und Rüstzeiten notwendig. Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen. Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
208 mm
Toleranz JS9:
8,01–8,04 mm
SW:
8 mm
Maß diagonal:
11,19–11,20 mm
Ausgangs-Bohrung Ø:
8,30 mm
Räumlänge min.:
11,0 mm
Räumlänge max.:
22,0 mm
Räumkraft max.:
12,0 kN
Weitere Suchbegriffe: Zerspanung, 2992, Räumwerkzeug, HSS-Vierkant-Räumnadel, Räumnadel, II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,13*
€ 328,37*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,81*
€ 330,73*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,12*
€ 333,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,30*
€ 334,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,86*
€ 340,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,12*
€ 396,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.