| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1360403 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R33008 EAN/GTIN: 4046368330089 |
| |
|
| | |
| aus HSS · zur Bearbeitung von Armaturen, Antriebselementen, Bohr-, Spann- und anderen Vorrichtungen · Räumnadeln besitzen ein Führungsstück um eine genaue Fluchtung zu gewährleisten und den Verschleiß gering zu haltenWeitere technische Eigenschaften:· Ausgangsbohrung: 8,3mm· Räumkraft: 12,0kN· Maß diagonal: 11,19-11,20mm· SW: 8mm· Schneidstoff: HSS· Toleranz: 8,01-8,04mm Weitere Informationen: | | Räumlänge: | 11,0-22,0 mm | Länge: | 208 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Räumnadeln, Vierkanträumnadeln, Räumnadel, 4118985008 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 272,13* | € 328,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,81* | € 330,73* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,12* | € 333,12* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,30* | € 334,94* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,86* | € 340,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|