Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu 200 KpL2000xB150 mm mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene Alu 200 KpL2000xB150 mm mit Rand
Verladeschiene Alu 200 KpL2000xB150 mm mit Rand
Verladeschiene Alu 200 KpL2000xB150 mm mit Rand
Verladeschiene Alu 200 KpL2000xB150 mm mit Rand
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045012002457
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     8255001
EAN/GTIN:
     4045012002457
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene faltbar

Ideal bei wenig Platz
Weitere Informationen:
Länge L:
2000 mm
Breite außen:
235 mm
Gewicht kg/Stück:
9
Tragkraft Achsabstand 1 m kp/Paar:
400
Höhendifferenz H bei 30 % Steigung:
600 mm
Fahrrinnenbreite:
150 mm
Maß L1:
950 mm
Maß L2:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alu-Verladeschienen, Verladeschienen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,89*
€ 170,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,71*
€ 171,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,53*
€ 171,81*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 181,28*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,91*
€ 185,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.109
ab € 1.364,01*
Ähnlich
Altec
081.01.110
ab € 1.588,17*
Ähnlich
Altec
081.01.112
ab € 1.464,48*
Ähnlich
Altec
081.01.111
ab € 1.223,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.