Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu 200 KpL2000xB150 mm mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene Alu 200 KpL2000xB150 mm mit Rand
Verladeschiene Alu 200 KpL2000xB150 mm mit Rand
Artikel-Nr.:
     6C8MS-620294
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.55.001
EAN/GTIN:
     4045012002457
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene faltbar

Ideal bei wenig Platz
Faltbare Version.
Fahrrinnenbreite 150 mm.
Breite außen 235 mm.

Weitere Informationen:
Länge (L):
2000 mm
Maß (L1):
950 mm
Maß (L2):
900 mm
Tragkraft (Achsabstand 1 m) kp/Paar:
400
Höhendifferenz (H) bei 30 % Steigung:
600 mm
Gewicht kg/Stück:
9
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 30307802, Alu-Verladeschienen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 141,36*
€ 170,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,43*
€ 170,73*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 171,84*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,21*
€ 181,89*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 186,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.109
ab € 1.367,70*
Ähnlich
Altec
081.01.110
ab € 1.587,48*
Ähnlich
Altec
081.01.112
ab € 1.466,78*
Ähnlich
Altec
081.01.111
ab € 1.222,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.