| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-658551 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 082.55.001 EAN/GTIN: 4045012002457 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900005462, Aluminium-Verladeschiene, faltbar Die faltbare Verladeschiene ist platzsparend verstau-, transportierbar. , Aluminium-Strangpressprofil, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9000 GRAMM | Länge (L): | 1985 mm | Maße L1+L2: | 1085+900 mm | Fahrrinnenbreite: | 155 mm | Außenbreite: | 230 mm | Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar: | 400 | Höhendifferenz (H): | 290520 mm | Gewicht kg/Stück: | 8 | Herstellerartikelnummer: | 082.55.001 | Herstellername: | Altec GmbH | Markenname: | ALTEC | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 138,11* | € 168,26* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 138,66* | € 168,27* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,21* | € 170,33* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 140,73* | € 178,02* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 151,24* | € 182,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|