| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4044942037454 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3072140040 EAN/GTIN: 4044942037454 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider Corso P Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einer Wanddicke von 19 mm. Mit 2 gehärteten Führungsrollen. Weitere Informationen: | | Typ: | P110–100 mit S16 | für Rohr-Ø: | 110–160 | 4.3/8–6.1/4" (110–160 mm) mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3072140040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, rohrabschneider, Stahlrohrabschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gliederrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Minirohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Roller, Teleskoprohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Rohr-Abschneider, 3072140040, 72140040 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,15* | € 193,31* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,40* | € 193,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,58* | € 193,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,28* | € 206,20* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,73* | € 208,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|