Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.Garn. 1/4+1/2" 94-tlg. KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.Garn. 1/4+1/2" 94-tlg. KS
Steckschl.Garn. 1/4+1/2" 94-tlg. KS
Steckschl.Garn. 1/4+1/2" 94-tlg. KS
Steckschl.Garn. 1/4+1/2" 94-tlg. KS
Steckschl.Garn. 1/4+1/2" 94-tlg. KS
Steckschl.Garn. 1/4+1/2" 94-tlg. KS
Steckschl.Garn. 1/4+1/2" 94-tlg. KS
Steckschl.Garn. 1/4+1/2" 94-tlg. KS
Steckschl.Garn. 1/4+1/2" 94-tlg. KS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146043615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042146043615
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Kombinierte Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 94-teilig

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mattsatiniert. Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer. Inhalt: 1/4" 1 Hebel-Umschaltknarre 13 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 8 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze lang 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 4 Bits für Innen-Sechskant-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm 3 Bits für Schlitz-Schrauben 4; 5,5; 7 mm 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2 6 Bits für TORX®-Schrauben mit Zapfen TB 8; TB 10; TB 15; TB 20; TB 25; TB 30 1 Stecknussadapter 1/4"-Vierkant mit 1/4"-Sechskantantrieb 2 Verlängerungen 50; 100 mm 1 Verlängerung, flexibel 150 mm 1 Vierkant-Schraubendreher 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Kardangelenk Inhalt: 1/2" 1 Hebel-Umschaltknarre 18 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm 4 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze lang 14; 15; 17; 19 mm 4 Bits für Innen-Sechskant-Schrauben 8; 10; 12; 14 mm 3 Bits für Schlitz-Schrauben 8; 10; 12 mm 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 3; PH 4 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 3; PZ 4 4 Bits für TORX®-Schrauben mit Zapfen TB 40; TB 45; TB 50; TB 55 4 Sechskant-Winkel-Schraubendreher SW 1; 1,5; 2; 2,5 mm 2 Zündkerzen-Einsätze 16; 21 mm 1 Bit-Adapter-Stecknuss 1/2" x 5/16" 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Gleitstück für Verlängerung mit 3/8 Innenvierkant 1 Kardangelenk

Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
862
€ 19,90*
ab € 51,44*
€ 63,34*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 60,18*
€ 73,71*
€ 4,00*
ab € 62,01*
€ 90,27*
Lager 7
20
€ 4,79*
ab € 75,39*
€ 92,44*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 98,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1253
ab € 3,58*
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,21*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.