Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4 -30,0mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4 -30,0mm PTG
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4 -30,0mm PTG
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4 -30,0mm PTG
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4 -30,0mm PTG
Univ.-Stufenb.-Stz. HSS 4 -30,0mm PTG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4040389062943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4040389062943
EAN/GTIN:
     4040389062943
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
Stufenbohrer-RATIOLINE-Satz, blank, 3-teilig

• HSS • Gerade genutet • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Zur Bearbeitung von NE-Metallen, Edelstahlblechen, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen sowie aller gängigen Stahlbleche bis zu 4 mm • In einem Arbeitsgang Bleche zentrieren, anbohren, aufbohren und entgraten Lieferung: In Kunststoffkassette.

Weitere Informationen:
Inhalt:
Größen: 4–12/1; 4–20/2; 6–30/2 mm
udf_EDE_Katalog:
29016366
Bohrstufen-Ø:
4–12; 4–20; 6–30 mm
Herstellerartikelnummer:
350067003
Herstellername:
PTG Präzisions-Technik Handelsgesellschaft mbH
Markenname:
PTG
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer, Stufenbohrer, Bohrer, HSS-Stufenbohrer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 61,23*
€ 77,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 77,34*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 61,56*
€ 77,71*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 81,22*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 64,94*
€ 82,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.