Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 35 l verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülleimer 35 l verzinkt
Mülleimer 35 l verzinkt
Mülleimer 35 l verzinkt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4040136203209
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     2032-00
EAN/GTIN:
     4040136203209
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Blech-Tonne
Mülleimer, Stahlblech, feuerverzinkt

• Staubfreie Entleerung
Verstärkter Boden nach DIN 6628.
Geeignet für die System-Müllabfuhr.
Weitere Informationen:
Ø:
400 mm
Inhalt:
35 l
Höhe:
495 mm
Gesamthöhe:
495 mm
Maße oben Ø:
400 mm
Maße unten Ø:
305 mm
Ausführung::
Mit Verschlussbügel und Tragebügel
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 87,64*
1 Tag
76
€ 5,50*
ab € 79,54*
€ 97,94*
4 Tage
90
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 97,94*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 98,36*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,56*
€ 135,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,76*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,98*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,91*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,39*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,33*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,27*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.