Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehstein japanisch 200x60x30mm K400/1000 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abziehstein japanisch 200x60x30mm K400/1000 Müller
Abziehstein japanisch 200x60x30mm K400/1000 Müller
Abziehstein japanisch 200x60x30mm K400/1000 Müller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4037073005218
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     3085810035
EAN/GTIN:
     4037073005218
Suchbegriffe:
Japanischer Wasserstein
Wasserstein
wasserstein
Abziehstein, japanische Art Ausführung: 2-seitig verwendbar. Lieferung im Holzkasten. Anwendung: Zum Bearbeiten von Messern und allgemeinen Schneidwerkzeugen. Hinweis: Vor Gebrauch sollte der Stein 3 bis 10 Minuten gewässert werden, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
200 x 60 x 30 mm
Typ/Feinheitsgrad:
medium 1000/grob 400
Maße L x B x H:
200 x 60 x 30 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3085810035
Weitere Suchbegriffe: Abziehstein, Japanischer, Abzieh-Stein, Japanischer Abziehstein, 3085810035, 85810035
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 17,67*
€ 21,65*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,62*
€ 21,66*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 21,85*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 18,63*
€ 22,82*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 18,58*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843408
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.