| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-163041 Herst.-Nr.: JAP400/1000 EAN/GTIN: 4037073005218 |
| |
|
| | |
| Abziehstein Japanische Art Ausführung: 2-seitig verwendbar. Lieferung im Holzkasten. Anwendung: Zum Bearbeiten von Messern und allgemeinen Schneidwerkzeugen. Hinweis: Vor Gebrauch sollte der Stein 3 bis 10 Minuten gewässert werden, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Breite: | 60 mm | Höhe: | 30 mm | Feinheitsgrad: | grob/mittel | Körnung: | 400/1000 | Markenname: | Müller | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | JAP400/1000 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 85810035, Abziehstein, Japanischer |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,54* | € 22,00* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,51* | € 22,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,69* | € 22,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,50* | € 23,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,51* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|