| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4037073002026 Herst.-Nr.: 3085710015 EAN/GTIN: 4037073002026 |
| |
|
| | |
| Abziehstein, Silicium-Carbid Ausführung: 2-seitig verwendbar. Anwendung: Zur universellen Bearbeitung bei Nass- und Trockenschliff. Hinweis: Nach Nassschliff mit Öl oder Petroleum nicht mehr für den Trockenschliff verwendbar. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 125 x 50 x 20 mm | Maße L x B X H: | 125 x 50 x 70 mm | Sperrcode: | 0 | Stahl: | empfohlen | HM: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Typ/Feinheitsgrad: | extrafein 400/grob 150 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3085710015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Kombi-Abziehstein, Kombi-Bankstein, Kombi-Schleifstein, Kombinationsstein, Korund-Schleifstein, Ölstein, kombi-bankstein, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid-Kombi-Bankstein, Bank-Stein, Silicium-Carbid-Bankstein, Abzieh-Stein, Silicium-Carbid-Abziehstein, Bankstein, Abziehstein, Silicium-Carbid, Müller, QR4026584, 3085710015, 85710015 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 6,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,56* | € 6,58* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,57* | € 6,60* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,61* | € 6,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,76* | € 7,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|