| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4034221094926 Herst.-Nr.: 50.550.40.KKB EAN/GTIN: 4034221094926 |
| |
|
| | |
| Messerkopfaufnahme, DIN JISB 6339 (MAS-BT), Form AD/B, feingewuchtet Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Gehärtet 60 –2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet. Kegeltoleranz: AT3. Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm. Wuchtgüte: G2.5 22000 min -1#. Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 40 mm | l1: | 55 mm | l2: | 27 mm | d2: | 89 mm | BT: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, messerkopfaufnahme haimer, dehnspannfutter iso 7388, Zubehör, AD/B, Spanntechnik, Form, 3236, Werkzeugaufnahme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 142,99* | € 173,56* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,20* | € 173,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 138,48* | € 174,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 142,84* | € 174,69* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,39* | € 177,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|