Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-50 HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-50 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-50 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-50 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-50 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-50 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-50 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-50 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-50 HAIMER
Aufsteckfräserdorn JISB6339ADB BT50-50 HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3032365040
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.550.40
EAN/GTIN:
     4034221094926
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn JIS B 6339
Messerkopfaufnahme, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B, BT 50 Ausführung: Feingewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880. Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Weitere Informationen:
Ø d1:
40 mm
l2:
27 mm
l1:
55 mm
d2:
89 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckfräsdorn JIS B 6339, Aufsteckfräserdorn JIS B 6339, Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339, Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, messerkopfaufnahme haimer, dehnspannfutter iso 7388, Werkzeughalter, Spanntechnik, Aufsteckdorn, Messerkopf-Aufnahme, Aufsteckfräsdorn, Form, Dorn, AD/B, Haimer, Aufsteckfräserdorn, SK50, 3236, JIS6339, Werkzeugaufnahme, Messerkopf, DIN, und, Zubehör, JISB6339, JISB, BT50, JIS, 6339, DINJISB6339, MAS/BT, MAS, ADB, Präzisions-Messerkopfaufnahme, 3032365040, 32365040
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 143,15*
€ 173,30*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 141,91*
€ 173,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 137,37*
€ 174,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 144,01*
€ 174,59*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 142,76*
€ 177,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.