Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräsdorn JISB6339ADB BT50-50 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräsdorn JISB6339ADB BT50-50 Haimer
Aufsteckfräsdorn JISB6339ADB BT50-50 Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-203680
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     50.550.40.KKB
EAN/GTIN:
     4034221094926
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Messerkopfaufnahme
Aufsteckdorn JIS B 6339
Messerkopfaufnahme, JIS B 6339 (MAS-BT), Form AD/B, feingewuchtet

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Gehärtet 60 -2 HRC. Alle Funktionsflächen bearbeitet.

Kegeltoleranz: AT3.
Rundlaufgenauigkeit: < 0,006 mm.
Wuchtgüte: G2.5 22000 min -1#.

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880.

Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 142,82*
€ 174,64*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 174,65*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,23*
€ 175,88*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 175,95*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 178,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.