| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4033591019225 Herst.-Nr.: 21011002 EAN/GTIN: 4033591019225 |
| |
|
| | |
| Kreisschneider, Typ 00 und 00a Anwendung: Mit den GFS Kreisschneidern lassen sich sowohl Bleche bis 5 mm Stärke als auch Kunststoffe und Dichtungsmaterialien etc. bis 30 mm Stärke ausschneiden. Durch den Einsatz von speziellen Messern sind auch größere Materialstärken ausschneidbar. Die verschiedenen Ø lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtung einstellen. Zum Ausschneiden von Bohrungen in Metallblechen, Verbundwerkstoffen und Kunststoffen. Verlustloses Schneiden von elastischen Materialien mit den entsprechenden Messern (HSS-E; HSS-E TiN-beschichtet; Hartmetall gelötet). Für Bohrungen von 30 mm bis 200 mm geeignet. Die Messer werden in spezielle Stahlhalter gespannt. Die Werkzeuge mit zyl.- oder MK2-Schaft sind bei der Bearbeitung von Metallen nur für Ø bis 120 mm geeignet. Lieferumfang: 1 Stück Zentrierbohrer Ø 6 mm bei Typ 00 bzw. Ø 8 mm bei Typ 00a. 1 Stück HSS-Messer Nr. 422 mit ziehendem Schnitt für Bleche. 1 Stück Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a. Weitere Informationen: | | Typ: | 00 | Schneidbereich: | 30–200 mm | Schaftausführung: | Morsekegel 2 | Schaft-Ø MK/mm: | MK2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Marchner, Typ, 00+00a, mit, Ziehschnitt, System |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,92* | € 241,30* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,97* | € 242,28* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,40* | € 243,16* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,46* | € 268,65* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,09* | € 319,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|