Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr. 2 30,0mm m.IK. GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr. 2 30,0mm m.IK. GFS
Führungszapfen Gr. 2 30,0mm m.IK. GFS
Führungszapfen Gr. 2 30,0mm m.IK. GFS
Führungszapfen Gr. 2 30,0mm m.IK. GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591017009
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15624300
EAN/GTIN:
     4033591017009
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen – Gr. 2

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
105,0 mm
Schaft:
10,0 mm
Kopflänge:
18,0 mm
Zapfen-Ø e8 D:
30,0 mm
Ausführung:
rotierend und mit Innenkühlung
Schaft-Ø:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 2, Zapfensenker-Kombinationssystem, Gr., 1491...., Zapfensenker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 34,57*
€ 44,14*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 34,57*
€ 44,16*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 34,59*
€ 44,19*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 34,41*
€ 45,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 49,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.