Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr. 2 23,0mm m.IK. GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr. 2 23,0mm m.IK. GFS
Führungszapfen Gr. 2 23,0mm m.IK. GFS
Führungszapfen Gr. 2 23,0mm m.IK. GFS
Führungszapfen Gr. 2 23,0mm m.IK. GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591016910
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15624230
EAN/GTIN:
     4033591016910
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen – Gr. 2

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
105,0 mm
Schaft:
10,0 mm
Kopflänge:
18,0 mm
Zapfen-Ø e8 D:
23,0 mm
Ausführung:
rotierend und mit Innenkühlung
Schaft-Ø:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 2, Zapfensenker-Kombinationssystem, Gr., 1491...., Zapfensenker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,97*
€ 31,75*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 23,97*
€ 31,75*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 24,09*
€ 31,84*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 23,94*
€ 32,36*
€ 4,90*
ab € 27,07*
€ 37,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.