Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr. 1 12,5mm m.IK. GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr. 1 12,5mm m.IK. GFS
Führungszapfen Gr. 1 12,5mm m.IK. GFS
Führungszapfen Gr. 1 12,5mm m.IK. GFS
Führungszapfen Gr. 1 12,5mm m.IK. GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591016569
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15614125
EAN/GTIN:
     4033591016569
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen – Gr. 1

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
79,0 mm
Schaft:
6,0 mm
Kopflänge:
15,0 mm
Zapfen-Ø e8 D:
12,5 mm
Ausführung:
Rotierend und mit Innenkühlung
Schaft-Ø:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1487, Zapfensenker-Kombinationssystem, Gr., 1, Zapfensenker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,47*
€ 21,27*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 15,46*
€ 21,28*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 21,32*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 15,52*
€ 21,71*
€ 4,90*
ab € 17,43*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.