Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr. 0 5,0mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr. 0 5,0mm GFS
Führungszapfen Gr. 0 5,0mm GFS
Führungszapfen Gr. 0 5,0mm GFS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4033591015968
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15501050
EAN/GTIN:
     4033591015968
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen – Gr. 0

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Feststehend ohne Innenkühlung.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
59,0 mm
Schaft:
4,0 mm
Kopflänge:
9,0 mm
Zapfen-Ø e8 D:
5,0 mm
Schaft-Ø:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1483...., Zapfensenker-Kombinationssystem, 0, Gr., Zapfensenker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,82*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 10,02*
€ 14,24*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,38*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 10,12*
€ 14,63*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 10,47*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.