Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät J50C 50mm B.Tiefe m.Abh. Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dickenmessgerät J50C 50mm B.Tiefe m.Abh. Käfer
Dickenmessgerät J50C 50mm B.Tiefe m.Abh. Käfer
Dickenmessgerät J50C 50mm B.Tiefe m.Abh. Käfer
Dickenmessgerät J50C 50mm B.Tiefe m.Abh. Käfer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452200676
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20067
EAN/GTIN:
     4031452200676
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
dickenmessgerät käfer 0,01 mm
Präzisions-Dickenmessgerät * Mit Abhebevorrichtung.
Weitere Informationen:
Typ:
J 50 C*
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0–10 mm | 0–10* mm
Bügeltiefe:
50 mm
Messflächen-Ø:
10,0 mm
Messuhr-Ø:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser käfer, dickenmesser, Messtechnik, Dickemmessgerät/Außen-, Innenschnelltaster
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,08*
€ 117,83*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 101,55*
€ 118,05*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 118,15*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,12*
€ 120,81*
Lager 7
4
Frei Haus
ab € 121,38*
€ 139,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.