Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Messuhr M 2 T erhöhte Messkraft Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Messuhr M 2 T erhöhte Messkraft Käfer
Präz.-Messuhr M 2 T erhöhte Messkraft Käfer
Präz.-Messuhr M 2 T erhöhte Messkraft Käfer
Präz.-Messuhr M 2 T erhöhte Messkraft Käfer
Präz.-Messuhr M 2 T erhöhte Messkraft Käfer
Präz.-Messuhr M 2 T erhöhte Messkraft Käfer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031452102598
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10259
EAN/GTIN:
     4031452102598
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Käfer
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit erhöhter Messkraft
Außen-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
10 mm
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
Gehäuse-Ø:
58 mm
Variante:
mit erhöhter Messkraft
Weitere Suchbegriffe: nicht, stoßgeschützt, Käfer, Präzisionsmessuhren, Präzisionsmessuhr
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,26*
€ 57,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,96*
€ 57,08*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,33*
€ 57,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 46,32*
€ 57,26*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,92*
€ 57,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 33,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,32*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,29*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,05*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,45*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,34*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,54*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.