Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdüse Gr. 6 M12X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdüse Gr. 6 M12X1,5
Schweißdüse Gr. 6 M12X1,5
Schweißdüse Gr. 6 M12X1,5
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182085079
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     14099884
EAN/GTIN:
     4031182085079
Suchbegriffe:
Schweißdüse
Schweißmundstück
rhöna schweißdüse
Schweißdüse für KOMBI 17, KOMBI 20, RHÖNA 2001, ZEK 17, ZEK 20

Gehämmert.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Innengewinde:
M12 x 1,5 mm | M12 x 1,5
Sauerstoffverbrauch:
1,25 m³/h
Schweißbereich:
9–14 mm | 9,0–14,0 mm
Acetylenverbrauch:
1,15 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Schweissdüsen, Schweißdüsen, QR4030405, Düsen, Schweissdüse, Düse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,30*
€ 16,66*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,74*
€ 19,43*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 19,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 23,52*
2 Tage
210
€ 6,99*
ab € 18,1096*
€ 25,0696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GCE Cavi Elettrici
14078106
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.