| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684965 Herst.-Nr.: 14099884 EAN/GTIN: 4031182085079 |
| |
|
| | |
| gehämmert · für SchweißeinsätzeWeitere technische Eigenschaften:· Einsatzgröße: 6 Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M12 x 1,5 mm | Schweißbereich: | Sep 14 mm | Ausführung: | gehämmert | Marke: | GCE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Autogentechnik, Schneiden, Schweißdüsen, 1201711146 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,25* | € 16,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,83* | € 19,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,37* | € 19,39* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,41* | € 23,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,1296* | € 24,9696* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|