Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4031093118262 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9004130120000 EAN/GTIN: 4031093118262 |
| |
|
| | |
| Handreibahle DIN 206 B Ca. 7° Linksspirale und langer, konischer Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Mit ungleicher Zahnteilung – eine runde, rattermarkenfreie und genaue Bohrung wird erzielt. Zylinder-Spannschaft ab Ø 1,4 mm mit Vierkant nach DIN 10. Zentrierung bis Ø 3,75 mm, darüber mit Innenzentrierung. Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2172 Teil 1. Zum Reiben von Durchgangsbohrungen nach DIN 1420 für Bohrungstoleranzfeld H7. Wegen des langen, konischen Anschnittes – der größere Vorschübe als bei gerade genuteten Reibahlen erlaubt – nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Einsetzbar in allen Eisen-, NE-Metallen und Kunststoffen und für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt. Weitere Abmessungen oder geradegenutet oder nachstellbare Handreibahlen nach DIN 859 auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ø: | 12,0 mm | Gesamtlänge: | 152 mm | Vierkant: | 10,0 mm | Schneidenlänge: | 76 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,95* | ab € 17,81* | € 24,90* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 32,04* | € 42,16* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,05* | € 42,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|