Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelblechschere Optimum PS 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelblechschere Optimum PS 125
Hebelblechschere Optimum PS 125
Hebelblechschere Optimum PS 125
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635005848
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3241006
EAN/GTIN:
     4030635005848
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebel-Blechschere
Hebelblechschere
Hebelschere
Ein Qualitätsprodukt für das Handwerk
  • Zum Schneiden von Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstahl
  • Stabiler Scherenkörper
  • Ergonomisch gute Schneidgeometrie
  • Leichtes, kraftschonendes Schneiden über die gesamte Schnittlänge
  • Robuster Handgriff sichert einen guten Halt
  • Hochwertige Messer
  • Das zu schneidende Werkstück wird durch den Niederhalter in der horizontalen Position gehalten
  • Sicherer Standfuß und Bohrungen zur stationären Befestigung
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
95 mm
Länge Produkt ca.:
245 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
110 mm
Höhe Produkt ca.:
935 mm
Gewicht Netto ca.:
8,7 kg
Schnittdurchmesser max.:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: handhebelschere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 143,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 143,39*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 116,29*
€ 147,40*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,99*
€ 153,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,86*
€ 167,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.