| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030616408200 Herst.-Nr.: 4020/200 EAN/GTIN: 4030616408200 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Richtwasserwaage Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), feingeschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, Seitliches einsehen der Libelle möglich . Lieferung im Etui. Anwendung: Zum exaktem Ausrichten von Flächen und Wellen. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 200 x 42 x 42 mm | Genauigkeit: | 0,3 mm/m | Messbereich ±: | 1,80 mm/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, rahmen-wasserwaage röckle, rahmen wasserwaage, Röckle, Richtwasserwaage, Präzisions-Richtwasserwaage, Richt-Wasserwaage |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,06* | € 151,09* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,60* | € 151,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,35* | € 156,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 136,19* | € 156,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,59* | € 157,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|