Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Richtwasserwaage 200mm/0,3 mm/m Röckle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Richtwasserwaage 200mm/0,3 mm/m Röckle
Präz.-Richtwasserwaage 200mm/0,3 mm/m Röckle
Artikel-Nr.:
     4012-745334
Hersteller:
     Roeckle Neigungsmesstechnik
Herst.-Nr.:
     4020/200
EAN/GTIN:
     4030616408200
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Präzisions-Richtwasserwaage

Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), feingeschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, Seitliches einsehen der Libelle möglich . Lieferung im Etui.

Anwendung: Zum exaktem Ausrichten von Flächen und Wellen.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Genauigkeit:
0,3 mm/m
Messbereich:
±1,8 mm/m
Breite:
42 mm
Höhe:
42 mm
Markenname:
Röckle
Herstellername:
Roeckle Neigungsmesstechnik e.K.
Herstellerartikelnummer:
4020/200
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, rahmen-wasserwaage röckle, rahmen wasserwaage, 47800200, Präz.-Richtwasserwaage 200mm/0,3 mm/m Röckle
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 146,49*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 131,46*
€ 147,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 149,42*
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 153,54*
€ 4,90*
ab € 136,11*
€ 153,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.