Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- u.Bezinschlauch PETROL-OIL ID 25,0mm Wandst.5,5mm L.50m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616595
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3320025000-50
EAN/GTIN:
     4030477008588
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Druckschlauch
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 150mm · Gewicht: 0,720kg · Aromatengehalt maximal: 50% · Aufdruck: Petrol - Oil Hose PN 25 bar Ω · Beständigkeit Innenseele: Benzinbeständig, Ölbeständig · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt
Weitere Informationen:
Wandstärke:
5,5 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Berstdruck:
75 bar
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-40 , +80 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
NBR
Einlagen:
Gewebeeinlagen
Aussendecke:
NBR/EPDM
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008
Außen-Ø:
36,0 mm
Innen-Ø:
25,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 17,79*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 18,90*
15 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,566*
€ 19,636*
Lager 4BULW
1225
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 19,64*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 19,95*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 17,63* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 982,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.