| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030266000014 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030266000014 EAN/GTIN: 4030266000014 |
| |
|
| | |
| Schraublochstanze (Blechlocher) Mit drei Schneidspitzen, Stempel, Matrize und Zugschraube. Zum schnellen, sauberen und gratfreiem Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen. Geeignet für Stahlbleche bis 2,0 mm Stärke bei Zugschrauben-Ø 9,5 mm bzw. 3,0 mm bei Zugschrauben-Ø 19,0 mm. Bei Zugschrauben-Ø 9,5 mm mit einem 11,0-mm-Bohrer, bei Zugschrauben-Ø 19,0 mm mit einem 20,5-mm-Bohrer vorbohren. Weitere Informationen: | | Loch-Ø: | 12,7 mm | Größe PG: | 7 | Schraubengröße: | 9,5 x 40,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,45* | € 17,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,26* | € 17,79* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,50* | € 19,56* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,81* | € 20,05* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 13,86* | € 20,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|