Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher 01001, SD 12,7, Sr 9,5 x 40, Pg 7/M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher 01001, SD 12,7, Sr 9,5 x 40, Pg 7/M 12
Blechlocher 01001, SD 12,7, Sr 9,5 x 40, Pg 7/M 12
Blechlocher 01001, SD 12,7, Sr 9,5 x 40, Pg 7/M 12
Artikel-Nr.:
     4502-06L1322
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     01001
EAN/GTIN:
     4099891378905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Blechlocher für runde Aussparungen Typ Alfra 01. Vornehmlich in Pg- und metr. Größen, in Verbindung mit einer Hydraulik-Handstanze oder einem Schraubenschlüssel, zum Stanzen von Blechen (Eisen, Alu, Kupfer, Messing usw.), von Hartfaserplatten sowie von Kunststoffen, Gummi usw; Blechstärke: 2,0 mm (Typ 01129 3,0 mm) bei Stahlblechen, andere Bleche je nach Qualität entsprechend stärker. Der Locher ist aus brüniertem Spezial-Werkzeugstahl gefertigt und besteht aus einer Matrize, aus dem Stempel und einer Druckschraube. Technische Merkmale (Typ, Stanzdurchmesser (SD), Schraube (Sr), für Gewinde): 01001, SD 12,7, Sr 9,5 x 40, Pg 7/M 12
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Lochdurchmesser:
12.7 mm
Lochung:
Rund
Schneidkapazität:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechlochstanze, Stanze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 16,96*
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 16,98*
€ 4,80*
ab € 13,46*
€ 19,33*
€ 4,80*
ab € 13,43*
€ 19,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,06*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.