| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030198173145 Herst.-Nr.: 17314 EAN/GTIN: 4030198173145 |
| |
|
| | |
| Spann- und Verschlussgerät, hülsenlos • Perfekter Alleskönner Spannen, Stanzen, Schneiden – alles mit einem Gerät. Außergewöhnliche Präzision und Haltbarkeit. Geeignet für horizontales und vertikales Umreifen. • Sehr strapazierfähig und bedienerfreundlich Der Verschlusshebel kann einen Druck von bis zu 5000 N (über 500 kg) ausüben. Nachspannen ohne neues Band möglich. • Für verschiedene Bandbreiten Geeignet für 13, 16, 19 mm Stahlbänder (Stärke von 0,40–0,64 mm). Verschlussart: hülsenlos. Gewicht: 4,5 kg. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, verschlusszange, Stahlsiegel, Verschlussgeräte, für, Verpackungsbänder, Stahlbandscheren, Spann-, und, Stahlbandumreifungsgeräte, Umreifungsgeräte, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 730,53* | € 790,71* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,37* | € 790,72* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,72* | € 794,23* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 738,39* | € 798,43* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,85* | € 802,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|