| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-606198 Herst.-Nr.: 17314 EAN/GTIN: 4030198173145 |
| |
|
| | |
| Spann- und Verschlussgerät, hülsenlos
Perfekter Alleskönner Spannen, Stanzen, Schneiden alles mit einem Gerät. Außergewöhnliche Präzision und Haltbarkeit. Geeignet für horizontales und vertikales Umreifen. Sehr strapazierfähig und bedienerfreundlich Der Verschlusshebel kann einen Druck von bis zu 5000 N (über 500 kg) ausüben. Nachspannen ohne neues Band möglich. Für verschiedene Bandbreiten Geeignet für 13, 16, 19 mm Stahlbänder (Stärke von 0,40–0,64 mm). Für HL-Band bis 19x0,63 mm. Verschlussart: hülsenlos. Weitere Informationen: | | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, verschlusszange, 30441196, für, Spann-, Stahlbandscheren, Stahlbandumreifungsgeräte, Stahlsiegel, Umreifungsgeräte, Verpackungsbänder, Verschlussgeräte, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 730,53* | € 790,71* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,37* | € 790,72* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 736,72* | € 794,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,39* | € 798,43* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,85* | € 802,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|