| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4029713223472 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3043150350 EAN/GTIN: 4029713223472 |
| |
|
| | |
| Rundlaufprüfgerät Ausführung: Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach DIN 876-2. Mit 2 verschiebbaren Reitstöcken. Linker Reitstock mit fester, rechter Reitstock mit federnder Spitze, Hub ca. 10 mm. Feststellung der Reitstöcke über Exzenterklemmung. Mit T-Nut und Messstativ. Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Feineinstellung. Max. Werkstückbelastung pro Reitstock 5 kg. Lieferung in Transportverpackung. Weitere Informationen: | | Spitzenhöhe: | 50 mm | T-Nutenbreite: | 10 mm | Spitzenweite: | 350 mm | Grundplatte: | 500 x 110 mm | Sperrcode: | 0 | T-Nutbreite: | 10 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3043150350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellen, Helios, DIN, Preisser, Rundlauf-Prüfgerät, Prüfgerät, 350, DIN876/2, Wellen-Prüfgerät, Wellenprüfgerät, 876/2, 876, 876/II, DIN876/II, 4315, DIN876, Rundlauf, 3043150350, 43150350 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,41* | € 637,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 593,98* | € 637,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 626,82* | € 674,39* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 632,64* | € 680,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 647,27* | € 694,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|